Pro-Auto Flex gear wrench 9/16

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Flexible HeadYes
Mass (g)121
Overall Length (mm)190
Ratchet MechanismYes
Trusco Part No.774-6253
Width Across Flat (inch)45916

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan