Pro-Auto Flex gear wrench 5/8

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Flexible HeadYes
Mass (g)170
Overall Length (mm)210
Ratchet MechanismYes
Trusco Part No.774-6229
Width Across Flat (inch)5/8/2025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan