Pro-Auto Flex gear wrench 3/4

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Flexible HeadYes
Mass (g)260
Overall Length (mm)250
Ratchet MechanismYes
Trusco Part No.774-6202
Width Across Flat (inch)3/4/2025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan