SK (Niigata Seiki) Electric pen Tungsten nib

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Height (mm)30
Length (mm)1/10/1900
Mass (g)10
Suitable ModelEP-A3
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pen tip for the electric pencil A3 type EP-A3.
As a pen tip for the electric pencil A3 type EP-A3
Feature
A pen tip for the electric pencil A3 type EP-A3.
Use
As a pen tip for the electric pencil A3 type EP-A3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan