MCC Elbow cheese clamp (Penjepit Pipa)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.2
Nominal Size25,30
Suitable Material90 ° elbow, cheese

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyethylene pipe tool for gas
A tool used to fix the target material when fusing a 90 ° elbow type / cheese type joint and a polyethylene pipe.
Feature
Polyethylene pipe tool for gas
A tool used to fix the target material when fusing a 90 ° elbow type / cheese type joint and a polyethylene pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan