Pro-Auto Driver socket 7MM

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)[[(-)]]7
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)6.35
Mass (g)11
Overall Length (mm)25
Quantity per Set (pieces)1
Shovel Tip Width (mm)7
Square Drive (mm)6.35
Trusco Part No.774-6121

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan