Pro-Auto double adapter socket set

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Mass (g)250
Overall Length (mm)1/4x3/8...65,3/8x1/2...80
Set Contents1/4 x 3/8 adapter/3/8 x 1/2 adapter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2WAY double adapter and extension bar functions in one socket! (3in1).
For size conversion of drive angle
Feature
2WAY double adapter and extension bar functions in one socket! (3in1).
Use
For size conversion of drive angle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan