Sunflag (formerly Shinkame Manufacturing) Dedicated chuck key

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Mass (g)65
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Size (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chuck key for SD-10 / SD-13 / HSD-13.
For tightening various types of drill chucks.
Feature
Chuck key for SD-10 / SD-13 / HSD-13.

Specification : Number of gears 12
Use
For tightening various types of drill chucks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan