Sunflag (formerly Shinkame Manufacturing) Dedicated chuck key

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Mass (g)50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Size (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chuck key for JB-10 / JB-13 / SD-10 / SD-13.
For tightening compatible drill chucks.
Feature
Chuck key for JB-10 / JB-13 / SD-10 / SD-13.

Specification : Number of gears 12
Use
For tightening compatible drill chucks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan