DOGYU Hammer Chibipane (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Opening Diameter (mm)25
Overall Length (mm)390
Total Head Length (mm)127
Total Mass (g)410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small and small wooden handle hammer
Feature
Small and small wooden handle hammer

Specification : Anti-slip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait