DOGYU Hammer Bronze: Only the head of the team is cancelled. (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Mass (g)290
Opening Diameter (mm)27
Overall Length (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bronze plated for rust resistance.
Only the head.
Temporary frame hammer head.
Feature
Bronze plated for rust resistance.
Only the head.

Specification : With anti-slip
Use
Temporary frame hammer head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait