Asahi Metal Industry (formerly Shin-Nihon Tool) Both Ends Opened Wrench (Strandard)

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Dimension C1 (mm)25
Dimension C2 (mm)31.5
Dimension L (mm)140
Dimension T (mm)5.5
Dimensions (mm)10x14
Finish MaterialS53C/Cation electrodeposition coating
Mass (g)70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsSingle item
Trusco Part No.816-5426
Width Across Flats (mm)10x14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : Round type normal grade
JIS JQA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan