BONDHUS Bit 5/32

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Overall Length (mm)25
Quantity per Set (pieces)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shank Diameter (mm)11810
Tip ShapeBall point
Trusco Part No.810-8235

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan