Asahi Metal Industry (formerly Shin-Nihon Tool) ANS knife wrench

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Finish MaterialBlack dyed
Mass (g)135
Set Contents7-inch size (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32)
ShapeKnife type
Size Standardinch
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.816-4964

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For tightening and removing bolts with holes, etc.
Use
For tightening and removing bolts with holes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan