KTC 9.5 sq triple square bit socket set

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Mass (g)320
Set Contents9.5sq Triple Square Bit Socket Set (BT3-M5, M6, M8, M10) Socket Holder EHB305
Square Drive (mm)9.5
Tip ShapeTriple square
Trusco Part No.113-6893

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tip bit can be replaced.
Feature
The tip bit can be replaced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan