KTC 45° Long Box End Wrench Set

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Mass (kg)2.1
Quantity per Set (pieces)6
Set Contents45 ° long glasses wrench M25-10 x 12/12 x 14/14 x 17/17 x 19/19 x 21/23 x 26, metal case M256-MW385 x D100 x H45
Shapeoffset
Trusco Part No.807-0222

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glasses offset 45 °, with case
Feature
Glasses offset 45 °, with case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan