Pro-Auto 3/8" DR. Impact universal joint socket (mm)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp469.900
Spesifikasi
Dimension D2 (mm)20.3
Overall Length (mm)53
Square Drive (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for working in complex and tight spaces.
Swing flex function
Feature
Convenient for working in complex and tight spaces.
Swing flex function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan