KTC 25.4 sq. long ratchet handle

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Gear Number40
Head Width (mm)70.6
Mass (kg)7.2
Overall Length (mm)1400
Square drive size25.4
Thickness (mm)Head part: 35.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A standard oval ratchet handle with 40 gears and a feed angle of 9 degrees.
Feature
A standard oval ratchet handle with 40 gears and a feed angle of 9 degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan