KTC 19.0 sq. spinner handle

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Handle Diameter (mm)29.7
Hole Diameter (mm)Grip: 10
Mass (kg)2.1
Overall Length (mm)500
Square drive size19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan