Pro-Auto 1/2 DR. Wave socket 32mm 6PT

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Mass (g)160
Overall Length (mm)44
Socket ShapeHexagon
Socket Size (mm)2/1/1900
Trusco Part No.773-9869
square Drive (mm [inch])12.7[1/2]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan