Pro-Auto 1/2 DR. Wave socket 21mm 6PT

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Mass (g)84
Overall Length (mm)38
Socket ShapeHexagon
Socket Size (mm)21
Trusco Part No.773-9796
square Drive (mm [inch])12.7[1/2]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan