Pro-Auto 1/2 DR. Wave socket 13mm 6PT

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
Mass (g)50
Overall Length (mm)36
Socket ShapeHexagon
Socket Size (mm)13
Trusco Part No.773-9737
square Drive (mm [inch])12.7[1/2]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan