EMPEX INSTRUMENTS Weather Guide Weather Meter Gift Box

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-6864-01
AccuracyTemperature ±1°C (-20 to 40°C), Humidity ±3% RH (35 to 75% RH normal temperature)
Dimensions (mm)425x160x40
InstallationFor wall hanging
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)160x40x425
Mass (g)1210
Power SupplyUnnecessary
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hanging type with barometer, thermometer, and hygrometer housed in natural wood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan