Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Jaw Opening Width (mm)Up to/39
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)80x133x45
Mass of Main Unit (g)About 1100
Maximum Working Load (N)1000
Tip Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sample fixing vise for measuring stand.
Clamps for resin parts, etc.
* Some materials cannot be clamped depending on the hardness and surface treatment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan