CRECER Thermo-hygrometer, made in Japan, CR series

Sebelum PPN:
Rp609.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a hole on the back for wall hanging.
Feature
Specification
*Main unit: DIA220x30mm*Weight: 220g*Main unit operating temperature: -30 to 50°C*Measurement temperature range: -30 to 50°C*Accuracy (temperature): ±2°C (10 to 40°C)*Scale (temperature): 2°C*Measurement humidity range: 0 to 100%*Accuracy (humidity): ±5% (35 to 85%, 20 to 25°C)*Scale (humidity): 5%*Power supply: Not required

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan