EMPEX INSTRUMENTS Thermo-Hygrometer 4 Functions BW Series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-6864-06
AccuracyTemperature ±1°C (-20 to 40°C), Humidity ±3% RH (35 to 75% RH normal temperature)
Dimensions (mm)292x122x40
Humidity Measurement Range (%)10~90
InstallationFor wall hanging
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)122x40x292
Mass (g)530
Power Supply3 AA batteries
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Temperature Measurement Range (°C)-30~50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hanging weather forecast, thermometer, hygrometer, clock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan