CRECER Thermo-hygrometer

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Accuracy±2°C(-10~40°C),±5%(35~85%)
Humidity Measurement Range (%)0~100
Main Unit Dimensions (mm)120x110x24
Mass (g)64
Mounting TypeWall-mounted/tabletop
Temperature DisplayAnalog
Temperature Measurement Range (°C)-20~40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thermo-hygrometer with a cute ripple pattern in a strange shape. With a folding stand, it can be used either on the wall or on the table.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan