STS Prism pole

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Connection Size (inch)45785
Length when Shortened (mm)1180
Mass (kg)1
TypeGrip type one-touch lock

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and high-precision all-aluminum one-touch fixed 2m 2-stage telescopic level with and without level, both in a special case
Feature
Specification
Levelless

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan