I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) Pocket Magnifier 3x 65mm 3122 Series

Sebelum PPN:
Rp369.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Glass lens, synthetic leather case, 5 colors available
Feature
Specification
*Magnification: 3x*Lens size: diameter 65mm*Weight: 58g*Product size: 70(length) x 87(width) x 14(height)mm*Box size: 73(length) x 88(width) x 17(height)mm*Material: glass, synthetic leather*Lens: glass lens*Case color: black, brown, wine red, white, pink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan