IMADA Pen-type load cell Connector type: 6 pins (Sel Beban Tipe Pena 6 Pin)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Acceptable Overload150%R.L.
Accuracy±2.0%FS or less
Cable Length (m)About 2
Mass (g)About 50
Mounting Screw DiameterM6 P1.0
Rated Capacity (N)50
Rated Output1mV/V±10%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Temperature compensation range (temperature tolerance): 0 to +50°C (-10 to +60°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan