EMPEX INSTRUMENTS Lucid Temperature and Humidity Meter TM Series

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-6865-70
ColorWhite
Dimensions (mm)64x35
Humidity Measurement Range (%)20~90
InstallationTabletop/suction cup
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)64x35x64
Mass (g)61 (clear box)
Power SupplyUnnecessary
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Temperature Measurement Range (°C)0~50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For both placing and hanging. Lucido thermo-hygrometer series with easy-to-read numbers and hands

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan