IMADA Load cell for automatic doors and revolving doors Connector type: 6 pins (Load Cell)

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Acceptable Overload1.5
Cable Length (m)About 2
Mass (g)Approximately 1200 (mass of sensor only)
Rated Capacity (N)2000
Rated Output0.75 to 2mV/V (1500 to 4000x10-6 strain) ±1% - - Non-linearity 1.0%RO

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Temperature compensation range (tolerance range): 0 to +50°C (-10 to +60°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan