I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) Linen tester 9x 15mm

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8285-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single Lens
Feature
Specification
*Lens size: 15mm*Magnification: 9x*Weight: 15g*Scale: 10mm & 1/2 inch scale*Body size (when assembled): (1) 35 x (2) 23 x (3) 36mm*Box size: 39 x 27 x 14 (mm)*Material: Aluminum, black paint*Lens: Glass lens

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan