I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) Linen tester 7x 20mm

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8286-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single Lens
Feature
Specification
*Lens size: 20mm*Magnification: 7x*Weight: 23g*Scale: 15mm & 3/4 inch scale*Body size (when assembled): (1) 44 x (2) 29 x (3) 41mm*Box size: 50 x 36 x 15 (mm)*Material: Aluminum, silver paint*Lens: Glass lens

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan