I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) Linen Tester 5x 43mm Double Lens Black with mm & inch memory

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8286-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
30mm & 1 1/2 inch scale Magnification: 5x double lens
Feature
Specification
*Lens size: 40mm (2 lenses) *Magnification: 5x *Weight: 92g *Scale: 30mm & 1 1/2 inches *Body size (when assembled): (1) 67 x (2) 57 x (3) 78mm *Box size: 80 x 65 x 23 (mm) *Material: Aluminum, black paint *Lens: Glass lens

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan