Eschenbach LED Wide Light Loupe

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Lens Size (mm)60
Magnification (times)4
Mass (g)108
Overall Length (mm)130
Power SupplyAA batteries x 2 (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Replacement lamp: Not replaceable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan