Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Length (m)30
Mass (kg)4
Material (Tape)Fiberglass
Tape Width (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass fiber tape measure for recorded photographs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan