IMADA High-load tension load cell ZU series, connector type 6-pin (Load Cell)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Acceptable Overload1.2
AccuracyWithin ±1.0% FS
Cable Length (m)About 5
Mass (g)About 540
Protection ClassIP67*Only the load cell body is IP compliant. Please note that the amplifier (display), connection part and connector part are not covered.
Rated Output±1.5mV/V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Temperature compensation range (temperature tolerance range): -10 to 50°C (-30 to 50°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan