I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) High magnification aspheric loupe

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
LensAcrylic aspherical lens (hard-coated)
Lens Size (mm)75
Magnification (times)3
Mass (g)82
Trusco Part No.805-2081
TypeHandheld type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan