ENGINEER Handle magnifier (3x)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Magnification (times)3
Mass (g)80
Overall Length (mm)175
Trusco Part No.848-1853
TypeHandheld type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a white lens with little chromatic aberration.
Natural wood is used for the handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait