I.L.K. (IKEDA LENS INDUSTRIAL) Fancy Magnifier 3.5x 50mm LF-50 Series

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8286-42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass lens available in two sizes
Feature
Specification
*Lens size: diameter 50mm*Magnification: 3.5x*Weight: 36g*Product size: length 122 x width 61 x height 10 (mm)*Bag size: length 170 x width 75 (mm)*Material: glass, plastic*Lens: glass lens*Color: black, red, blue, yellow, green

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan