STS Elevator type light sky mount EKM-400

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)136x350
Elevation Range (mm)Elevator lifting width: 150
Mass (g)950
Mounting Dimensions5/8 inch
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Trusco Part No.807-2465

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be attached to crosspieces (crossbars), horizontal H-shaped steel, L-shaped steel, C-shaped steel, etc. (thickness up to 16 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan