STS Elevating slide type light sky mount KM-210

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Elevation Range (mm)Elevator lifting width: 210
Mass (g)460
Mounting Screw Diameter5/8 inch
Size170x320mm
Trusco Part No.807-2630

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be attached to crosspieces (crossbars), horizontal H-shaped steel, L-shaped steel, C-shaped steel, etc. (thickness up to 9 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan