Line Seiki Electronic Preset Counter DC12 to 24V G48-306 Series

Sebelum PPN:
Rp3.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to operate (digit-specific key system)
Backlit LCD
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
*Input: Contact/open collector, voltage input *Output: Relay output 1C contact (AC250V 5A/DC30V 5A Max resistive load) *Power supply: DC12 to 24V *Number of digits: 6 digits *Number of setting stages: 1 stage *Mass: 110g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan