IMADA Door and window load cells (Load Cell)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
AccuracyWithin ±1.0% FS
Allowable Temperature (°C)0~40
Cable Length (m)Flexible arm: 0.2
Maximum Load (N)1000
Minimum Resolution1N(0.001kN)
Rated Capacity1000
Waterproof Protection GradeIP65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan