KENIS Digital thermometer (with sensor)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Accuracy±(0.1%rdg±0.5°C)(23°C±5°C)
Dimensions (mm)52x35x126
FunctionData hold, maximum and minimum value display
Included AccessoriesK thermocouple bead type sensor (1) (90cm)
Mass (g)160
Measuring Range (°C)-200~1372
Power Supply006P (9V) battery x 1 (included)
Resolution0.1 °C (999.9 °C or less), 1 °C (others)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact size that fits in the palm of your hand and can be operated with buttons.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan