CRECER Digital Thermo-Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Accuracy±1°C(-10~40°C),±5%(35~85%)
Humidity Measurement Range (%)20~90%
Main Unit Dimensions (mm)100x114x20
Mass (g)125
Mounting TypeWall-mounted/tabletop
Temperature DisplayDigital
Temperature Measurement Range (°C)-10~50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a digital thermo-hygrometer that informs you of heat stroke (3 stages) and influenza with LED blinking, buzzer sound, and 5 types of screen displays. With a magnet and a folding stand, it can be used on a wall or on a table.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait