KENIS Digital tester

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)72x36x128
Display1999 count
FunctionContinuity check, diode test, transistor test
Mass (g)140
Measuring Range[DC voltage] 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V, [AC voltage] 200V, 750V, [DC current] 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A, [Resistance] 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ , 200MΩ
Power Supply006P (9V) battery x 1 (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A handy type tester that is easy to use and convenient to carry and store.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan