IMADA Compression/Tension Dual-Use Load Cell DPU Series Standard Loose Wires (No Connector) (Load Cell)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2 (with connector)
Mass (g)Approximately 325
Rated Output1mV/V±10% (2N, 5N: 0.9 to 1.25mV/V±10%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Temperature compensation range (temperature tolerance range): 0°C to +50°C (-10°C to +60°C) *Measuring axis: M6 P1.0 (coarse thread) effective 7.5mm *Nut included with measuring axis: None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan