IMADA Compression Load Cell LC Series Connector Type 5-Pin (Sel Beban Kompresi)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Acceptable Overload1.5
Cable Length (m)About 5
Mass (g)About 500
Protection ClassIP64 (*Only the load cell body is IP compliant. Please note that the amplifier (display), connection part, and connector part are not.)
Rated Output2.0mV/V±0.25%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Temperature compensation range (temperature tolerance range): -10 to 70°C (-15 to 80°C) *Maximum load value: 20kN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan